※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグネシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20904205
品番
4402
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,781
販売価格(税別)
¥
9,801
バスケットに入れる
磁石の種類は等方性(一般タイプ)と異方性(強磁力タイプ)があります。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。
仕様
等方性(片面着磁)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
アズワン品番
3-2189-01
表面磁束密度(mT)
38以上