マグネシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20904275 品番 002669-105
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

磁石の種類は等方性(一般タイプ)と異方性(強磁力タイプ)があります。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。

仕様異方性(片面着磁) 長さ(mm)500 幅(mm)100 厚さ(mm)1 アズワン品番3-2189-08 表面磁束密度(mT)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする