※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグネタッキー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20904327
品番
2679
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,177
販売価格(税別)
¥
11,979
バスケットに入れる
非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです。強力アクリル系粘着剤を使用しています。
仕様
等方性糊付(片面着磁)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
アズワン品番
3-2190-01
表面磁束密度(mT)
38以上