マグネタッキー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20904354 品番 4026
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです。強力アクリル系粘着剤を使用しています。

仕様等方性糊付(片面着磁) 幅(mm)100 厚さ(mm)1.6 長さ(m)10 アズワン品番3-2190-04 表面磁束密度(mT)51以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする