アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグネタッキー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20904388
品番
002685-105
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
非着磁面に強力粘着剤を塗布したマグネットシートです。強力アクリル系粘着剤を使用しています。
仕様
異方性糊付(片面着磁)
長さ(mm)
500
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
アズワン品番
3-2190-07
表面磁束密度(mT)
50以上