曜日別特売
55023 アルミハンドル 高砂 20905237

アルミハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20905237品番55023
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

寸法(mm)Φ31×1270質量(g)290材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)材質(柄部)アルミニウム耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2267-04材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20905246
2020-10-20
用途: 床の掃除
株式会社卸売・小売業

とにかく常備で錆びにくく力を入れてもブレずにしっかり使えてます。もしも壊れても棒だけ買い替えれば良いので怖くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする