遮熱ヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20905835 品番PC-750R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

帽体樹脂に遮熱材練り込み成形しているため、最大-9℃の効果あり、また遮熱効果の高い白色です(メーカー通常ヘルメット発泡スチロール入りと比較)。
衝撃吸収ライナーに発泡スチロールを使用せず、涼しげなスクエアライナーを使用しています。

材質帽体/ポリカーボネート、スクエアライナー・ヘッドバンド・ハンモック/PE、汗取りレザー/ポリエステル、耳ヒモ・あごひも/PP、締具等/PA樹脂 寸法(mm)480×630×290 ホワイト 質量(g)約450 種類アメリカン アズワン品番4-3713-01 頭囲(cm)52〜53 衝撃吸収ライナー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする