アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20905975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥7,931
販売価格(税別)
¥
7,210
バスケットに入れる
仕様
(末端処理)むき出し線
材質
(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-196〜+40
先端サイズ
Φ2.0×12mm
許容差
Class3
アズワン品番
4-3805-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000