アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
低温用K熱電対 Class3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
仕様
(末端処理)むき出し線
材質
(シース)SUS316、(リード線)PVC
使用温度範囲(℃)
-196〜+40
許容差
Class3
サイズ(mm)
(シース部)Φ1.6×300
アズワン品番
4-3806-01
リード線長さ(m)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000