低温用K熱電対 Class3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20906027 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200
仕様(末端処理)むき出し線 材質(シース)SUS316、(リード線)PVC 使用温度範囲(℃)-196〜+40 許容差Class3 サイズ(mm)(シース部)Φ1.6×400 アズワン品番4-3806-02 リード線長さ(m)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする