大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 材質PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm) アズワン品番4-3913-01 注文コード20906219 品番SAL-01
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は材質・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。

仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下 材質PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm) 厚さ(μm)115 サイズ(mm)485×910 アズワン品番4-3913-01 透湿度(g/m2)0.1(day)以下
注意
※透湿度・酸素透過度の数値は保証値ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする