アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用袋類
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
材質
PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)
アズワン品番
4-3913-03
注文コード
20906237
品番
SAL-03
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様
酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
材質
PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)
厚さ(μm)
115
サイズ(mm)
600×800
アズワン品番
4-3913-03
透湿度(g/m
2
)
0.1(day)以下
注意
※透湿度・酸素透過度の数値は保証値ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000