※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
フッ素熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)
278
117
127
136
144
154
163
174
190
206
220
235
249
259
278
298
316
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906253
品番
265F(FEP)
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
PTFE(フッ素樹脂)
長さ(m)
1
肉厚(mm)
0.5
収縮前内径(Φmm)
278
アズワン品番
3-2455-32
収縮後内径(Φmm)
245