1525 厚手ラギング用ガラスクロステープ アズワン 20906287

厚手ラギング用ガラスクロステープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード1525 注文コード20906287 品番1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品はコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。
特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。

材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 寸法(幅Wmm×長さLm)25×30 コード1525 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2463-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20906287 1525 37439631 No.8401 インサルテックステープ ニチアス インサルテックステープ ニチアス 1巻 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20906287
2020-05-01
用途:
車両の熱対策

コペンのエキゾーストがオイルフィルターに近く、その排熱対策のためにエキゾーストパイプに巻き付けた。
熱対策としては、良好と考えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする