静科
静科の デスク・テーブル
静科の デスク周辺用品
静科の デスクトップパネル
卓上吸音パネル SHIZUKA Grace タイプDS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20906316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
屋内・室内向けの吸音材です。
室内の反響音を低減し、電話やWEB会議の話し声が聞こえやすく・話しやすい環境を作ります。
アルコール清拭可能です。
寸法(幅×高さ)(mm)
800×500
質量(kg)
2
材質
吸音面/硬質フェルト、その他/硬質ポリエステル等
厚さ(mm)
12
間口(mm)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×500×500
アズワン品番
4-3965-01
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000