厚手ラギング用ガラスクロステープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20906323 品番 1575
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。
特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。

材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 寸法(幅Wmm×長さLm)75×30 コード1575 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2463-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20906287
2020-05-01
用途:
車両の熱対策

コペンのエキゾーストがオイルフィルターに近く、その排熱対策のためにエキゾーストパイプに巻き付けた。
熱対策としては、良好と考えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする