ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20906359 品番 KAN-SET2
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。

セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個 材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm) 長さ(mm)1200 幅(mm)900 質量(kg)約2 アズワン品番4-3986-02 繰り返し・詰め替え対応
注意
※磁石は貼り付きません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする