曜日別特売
KAN-SET3 ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ アズワン 20906368

KAN-SET3 ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ アズワン 20906368
KAN-SET3 ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ アズワン 20906368

ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)600
内容量1セット注文コード20906368品番KAN-SET3
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥7,502
販売価格(税別)
6,820

強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。

セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)長さ(mm)600幅(mm)900質量(kg)約1.5アズワン品番4-3986-03繰り返し・詰め替え対応
注意
※磁石は貼り付きません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする