ガラスクロスチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20906402 品番 No.8403(8×12)
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,410
販売価格(税別)
33,100

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。

材質ガラス繊維 長さ(m)30 肉厚(mm)2 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2466-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする