シリカゲル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20906725 品番 AMIX6UP
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,416
販売価格(税別)
1,287

吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。

用途ガス及び空気の除湿に適しています。 仕様色:白・青色シリカゲル(青色5〜8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2〜4mm、周囲温度環境:150〜180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。 種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠) 質量(g)500 アズワン品番1-2513-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20906725
2019-02-10
用途:
For my desiccator
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

The product is very good, the color is white and very good for adsorbant in a desiccator.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする