クッション封筒 封緘テープ付 10枚入 CF-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード20906849 品番CF-W-190254-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

※無数のエアークッション(バブル)による緩衝能力を発揮し輸送中のダメージから守ります。
封緘テープ付きで容易に梱包が行えます。

仕様(中面)エアークッションバブル 材質(表面)白クラフト紙 内寸法(mm)170×254 外寸法(mm)190×254 アズワン品番4-4089-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20906849 CF-W-190254-10 33604096 CF-W-190254-10 クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 1セット(10枚) 339 税込373 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする