クッション封筒 封緘テープ付 10枚入 CF-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード20906876 品番CF-W-205280-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

※無数のエアークッション(バブル)による緩衝能力を発揮し輸送中のダメージから守ります。
封緘テープ付きで容易に梱包が行えます。

仕様(中面)エアークッションバブル 材質(表面)白クラフト紙 内寸法(mm)185×280 外寸法(mm)205×280/ アズワン品番4-4089-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする