卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

商品レビューを投稿する
86日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC200〜240 電流容量(A)30 注文コード20906964 品番DSS23A-30P085-1K060000
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は電源電圧・電流容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。

寸法(mm)135×280×280 質量(kg)約4.4 周波数(Hz)50/60 制御方式位相制御方式 入力熱電対K入力 電源電圧(V)AC200〜240 冷却方式自冷式 制御出力(範囲)0〜95%以上 電流容量(A)30 適合負荷定抵抗負荷 アズワン品番4-410-14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする