耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20907032 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,854
販売価格(税別)
7,140

耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済

虎柄 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート 材質芯/プラスチック 取付方式テープ アズワン品番1-2604-06 特性耐久

商品説明動画

耐久ラインテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする