折り畳み作業台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20907057 品番 YKPO-1200
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥159,500
販売価格(税別)
145,000
寸法(mm)1200×900×800 質量(kg)約37 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂 材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板 アズワン品番1-2625-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする