アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 折りたたみタイプ
折り畳み作業台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907066
品番
YKPO-1500
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
1500×900×800
質量(kg)
約42
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
ゴム
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(フレーム)
スチールパイプ・AAS樹脂
材質(天板)
アクリル変性ポリエステル樹脂合板
アズワン品番
1-2625-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000