※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補光用+ディスプレイ用LED 植物育成LEDライト アズワン 20907215 補光用+ディスプレイ用LED 植物育成LEDライト アズワン 20907215

植物育成LEDライト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20907215 品番 補光用+ディスプレイ用LED
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。

全長(mm)600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.88 電源コード(m)1.5 照度(Lx)600 LED使用数(個)赤12、青12、緑12、白12 アズワン品番2-1410-02
注意
※照度は25cm直下での数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする