アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの アスピレーター
アズワンの アスピレーター用部品
8チャンネル吸引ノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-1463-01
注文コード
20907267
品番
8CH
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥65,670
販売価格(税別)
¥
59,700
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
チューブジョイント×1個(5-4041-30)
材質
本体/ステンレス(SUS304)・アルミ、チューブ接続部/TPX(R)(ポリメチルペンテン)、O-リング/耐熱性フッ素ゴム
寸法(mm)
72×14×165
質量(g)
150
適合チップ
汎用ディスポチップ200μL
適合チューブ内径(Φmm)
3〜9
アズワン品番
3-1463-01