アズワン
アズワンの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
アズワンの 焼付防止剤
オイル添加剤 MGオイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
20907278
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。
内容量(L)
4
主成分
鉱物油、二硫化モリブデン
引火点(℃)
202
流動点
-10.0℃
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)216.2
アズワン品番
4-4209-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18000mL
粘度指数
142
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000