アズワン
ピペットラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
有効内寸(mm)
300×85×40
300×85×85
300×85×40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907294
品番
SPR-6
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。
ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
【棚数】6
適合
【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04
有効内寸(mm)
300×85×40
外寸法(mm)
130×300×300
アズワン品番
3-1464-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000