アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
カラートレンドチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20907416
品番
CTC-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
座面高さ(mm)
515〜675
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
515〜675
高さ調節
可
アズワン品番
3-1469-02