アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
スリム薬品保管庫
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907468
品番
SC-100FH
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥190,300
販売価格(税別)
¥
173,000
バスケットに入れる
奥行300mm!スリムな薬品庫!
アズワン品番
3-1486-01
付属品
床固定金具×2個、壁固定金具×2個、左右横連結金具×1個、上下連結金具×2個、トラスネジ M4×8 16個・M4用ワッシャ 16枚、棚板4枚(棚板固定金具8個付)
仕様
棚板段数:3段×2
材質
ステンレス(SUS304)、取手/ABS樹脂、窓/ガラス
質量(kg)
32
外寸(mm)
1000×300×800
サイズ(mm)
※ピッチ40