アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
スリム薬品保管庫
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907486
品番
SC-100FHGH
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥345,400
販売価格(税別)
¥
314,000
バスケットに入れる
奥行300mm!スリムな薬品庫!
アズワン品番
3-1486-04
付属品
床固定金具×2個、壁固定金具×2個、左右横連結金具×1個、トラスネジ M4×8 12個・M4用ワッシャ 12枚、棚板10枚(棚板固定金具20個付)
仕様
棚板段数:6段×2
材質
本体・傾斜ホルダー/ステンレス(SUS304)、取手/ABS樹脂、窓/ガラス
質量(kg)
58
外寸(mm)
1000×300×1600
サイズ(mm)
※ピッチ50