アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
スリム薬品保管庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907504
品番
SC-50FD
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥123,200
販売価格(税別)
¥
112,000
バスケットに入れる
奥行300mm!スリムな薬品庫!
アズワン品番
3-1487-01
付属品
左右連結金具×1個、床固定金具×2個、壁固定金具×2個、上下連結金具×2個、トラスネジM4×8 16個、M4用ワッシャ 16枚、棚板2枚(棚板固定金具4個付)
仕様
棚板段数:3段
材質
本体/ステンレス(SUS304)、取手/ABS樹脂
質量(kg)
15
外寸(mm)
500×300×800
サイズ(mm)
※ピッチ40