ダイアフラム小型圧力ポンプ2100-12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20907522 品番36861
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm)95×83×208 接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC12(ヒューズ12A) 消費電力(W)144 最大流量(L/min)8.7 最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9 アズワン品番1-1503-01 ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2人が参考にしています
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする