アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの ステンレスワゴン
ステンレスヘビーワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907766
品番
枠付き3段
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
段数
3
アズワン品番
3-1557-02
仕様
組立式
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
610×410×809、(有効作業)600×400
質量(kg)
17
耐荷重(kg/段)
50
棚間隔(mm)
300
ストッパー
対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)
75
総耐荷重(kg)
約150
棚板調整ピッチ(mm)
50
引出し
なし