マスフローコントローラー エコノミーモデル 10SCCM S48-32-HMT,,MFC-10SCCM-4ISシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20908030 品番S48-32-HMT,,MFC-500SCCM-4IS-He
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

気体の正確な質量流量制御が可能です。
高信頼性のサーマルセンサーやソレノイドバルブを搭載しています。
高速応答で流量設定値まで2秒以内です。

材質(接ガス部)SUS316L、バイトン、PTFE、磁性ステンレス 接続口径1/4inchSW バルブ形式非通電時 閉(クローズ):C 電源(駆動)DC±15V ガスの種類He 耐圧(MPa)1(G) 応答速度0〜50LM/1秒以内、100LM〜/2秒以内 アズワン品番4-4265-06 流量精度±1.0%F.S.(15℃〜35℃) 継手(標準)0〜50LM/1/4inch Swagelok相当 面間=127mm、100LM・200LM/3/8inch Swagelok相当 面間=181mm 繰返し再現性±0.2%F.S.(15℃〜35℃) 流量(設定信号)0.1〜5VDC、(出力信号)0-5VDC フルスケール流量(接続)500SCCM 流量制御範囲0〜50LM/2〜100%FS、100LM〜/5〜100%FS リークレート(Pa・m3/sec)(外部)1×10-8(He)以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする