※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの シリンジ用二ードル/チップ
PTFEニードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20908168
品番
TN-14G
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
内径×外径(Φmm):1.35×1.95
材質
針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)
色
ブルー
型番
TN-14G
サイズ(mm)
全長/25.5、針長/8
アズワン品番
2-1586-01