武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの シリンジ用二ードル/チップ
PTFEニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(50個組)
注文コード
20908204
品番
TN-22G
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
内径×外径(Φmm):0.38×0.84
材質
針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)
色
ホワイト
型番
TN-22G
サイズ(mm)
全長/25.5、針長/8
アズワン品番
2-1586-05