BI-SILQUE
BI-SILQUEの 掲示用品
BI-SILQUEの 掲示板/コルクボード
両面コルクボード BSQシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20908617
品番
BSQ14100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
両面使用が可能なコルクボードです。
プッシュピンで掲示可能です(マグネットは対応していません)。
付属品
壁面取付金具、画鋲
材質
コルク、パイン材
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
14
質量(kg)
約2.7
色
ブラウン
高さ(mm)
900
アズワン品番
4-4304-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000