トヨダプロダクツ
トヨダプロダクツの デスク・テーブル
トヨダプロダクツの デスク周辺用品
トヨダプロダクツの 机上ラック
アンダーデスクラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20908877
品番
UR-700
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
デスク下の空間を最大限に有効利用するアンダーデスクラックです。
色
ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×250×553
棚段数
1段
総耐荷重(kg)
25
質量(kg)
3.8
付属品
組み立て用工具
材質
スチール(粉体塗装)
間口(mm)
700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
700×250×553
有効高さ(mm)
棚下283
棚板耐荷重(kg)
25
アズワン品番
2-302-02