アズワン
アズワンの オフィス機器
アズワンの ラミネーター
アズワンの ラミネートフィルム
両面マットラミネートフィルム 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20908915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
光の反射を抑えたマット調フィルムです。
写真が多い原稿などに適しています。
加工後、水性ペンや鉛筆で書き込みが可能です。
サイズ
A4
仕様
A4
材質
PET
寸法(mm)
216×303
タイプ
両面マット
厚さ(μm)
100
アズワン品番
4-4512-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000