Detectamet
Detectametの クリーンルーム用事務用品
Detectametの クリーンルーム用ペン
メタルディテクトボールペン 10本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
20909080
品番
104-I32-C11-PA01
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,458
販売価格(税別)
¥
6,780
バスケットに入れる
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様
エレファント型ノック式本体
材質
金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)
132
タイプ
(インク)Fine tip、(クリップ)標準型
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
アズワン品番
4-4528-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000