Detectamet
Detectametの クリーンルーム用事務用品
Detectametの クリーンルーム用ペン
メタルディテクトボールペン 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
20909089
品番
105-C101-I02-PA01
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様
エレファント型一体式本体
材質
金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)
130
タイプ
(クリップ)標準型
インク色
黒
アズワン品番
4-4528-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000