アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20909166
品番
1.59×3.17
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,593
販売価格(税別)
¥
13,266
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40〜260
内径(Φmm)
1.59
規格
食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応
外径(Φmm)
3.17
アズワン品番
2-390-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40