PFAチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20909175 品番 3.17×6.35
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥42,144
販売価格(税別)
38,313
長さ(m)10 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40〜260 内径(Φmm)3.17 規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応 外径(Φmm)6.35 アズワン品番2-390-02 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする