アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20909184
品番
3.96×6.35
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,928
販売価格(税別)
¥
28,116
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
内径(Φmm)
3.96
外径(Φmm)
6.35
アズワン品番
2-390-03