研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) アズワン品番4-4532-02 注文コード20909220 品番CB-1121
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。
水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。
油性ペン・ボールペンで文字が書けます。

仕様イネ用(大) 質量(g)約220(100枚あたり) 材料ポリエステル製不織布 サイズ(mm)開口部幅95×長さ250 アズワン品番4-4532-02 厚さ(g/m2)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする