アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20909227
品番
9.52×12.7
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥62,509
販売価格(税別)
¥
56,826
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40〜260
内径(Φmm)
9.52
規格
食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応
外径(Φmm)
12.7
アズワン品番
2-390-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40