リーゾ
リーゾの 研究関連用品・実験用必需品
リーゾの 実験研究用素材
リーゾの 実験研究用袋類
研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
アズワン品番
4-4532-03
注文コード
20909229
品番
CB-1131
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。
水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。
油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
仕様
ソルガム用
質量(g)
約420(100枚あたり)
材料
ポリエステル製不織布
サイズ(mm)
開口部幅150×長さ310
アズワン品番
4-4532-03
厚さ(g/m
2
)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000